Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NRZ1 Letku 0.68 tuumaa Id 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLE

APPROVED VENDOR 4NRZ1 letku 0.68 tuuman sisähalkaisija 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLE Malli: 4NRZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.680 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine190 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX4 -putket 0.68 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 - 400 F€63.63
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4NTA6 Letku 0.68 tuumaa Id 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 - 300 F€62.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ1 letku 0.68 tuuman sisähalkaisija 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€32.93 / yksikkö