HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX4 -putket 0.68 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKP

APPROVED VENDOR 4NRX4 letku 0.68 tuuman sisähalkaisija 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZKP Malli: 4NRX4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€54.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.680 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine519 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NRZ1 Letku 0.68 tuumaa Id 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLE 4NRZ13ft.190 psi-112 - 300 F€27.46
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4NTA6 Letku 0.68 tuumaa Id 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 - 300 F€53.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX4 letku 0.68 tuuman sisähalkaisija 3/4 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€54.89 / yksikkö