HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRX5 -putket 0.118 tuuman Id 3/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKQ

APPROVED VENDOR 4NRX5 letku 0.118 tuuman sisähalkaisija 3/16 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZKQ Malli: 4NRX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.118 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine2030 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0513
Laivan korkeus (cm)0.47
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.47
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NTC5 -putket 0.118 tuuman Id 3/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLW 4NTC53410 PSI€37.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX5 letku 0.118 tuuman sisähalkaisija 3/16 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€47.59 / yksikkö