HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRT6 Upotettu vetokahva, pikakiinnitteinen lämpömuovi | AD8ZKK

APPROVED VENDOR 4NRT6 Upotettu vetokahva Snap-in Thermoplast

Varastossa
Tuote: AD8ZKK Malli: 4NRT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriMusta
Aukon korkeus1-7 / 32 "
Aukon leveys5-13 / 64 "
Suorittaa loppuunMatta
Paneelin paksuus3 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus300 lb
Kuormitettu (K / N)Y
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiSnap-In
Käyttölämpötila.-60F ja 140F
Kokonaispituus5.437 "
kokonaisleveys1 13 / 32 "
Projektio3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaneelin paksuusTarvikkeetKuormitettu (K / N)KokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XNX7 Upotettu vetokahva Snap-in Thermoplast | AB4FRZ 1XNX75/64 "- 1/8"MukanaN4 27 / 32 "2.5 "1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRT6 Upotettu vetokahva Snap-in Thermoplast
€6.55 / yksikkö