HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XNX7 Upotettu vetokahva Snap-in Thermoplast | AB4FRZ

APPROVED VENDOR 1XNX7 upotettu vetokahva, napsautettava termoplasti

Tuote: AB4FRZ Malli: 1XNX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriMusta
Aukon korkeus1-1 / 2 "
Aukon leveys2-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMatta
Paneelin paksuus5/64 "- 1/8"
TarvikkeetMukana
Kantavuus300 lb
Kuormitettu (K / N)N
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiSnap-In
Käyttölämpötila.-60F ja 140F
Kokonaispituus4 27 / 32 "
kokonaisleveys2.5 "
Projektio1"
Ruuvin kokoNro 6 langanmuodostus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaneelin paksuusTarvikkeetKuormitettu (K / N)KokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRT6 Upotettu vetokahva, pikakiinnitteinen lämpömuovi | AD8ZKK 4NRT63 / 64 "Ei sisällyY5.437 "1 13 / 32 "3 / 4 "€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNX7 upotettu vetokahva, napsautettava termoplasti