Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NFD6 Finishing Nail 8D X 2 1/2 Inch Length, 950PK | AD8XEU

APPROVED VENDOR 4NFD6 Viimeistelynaula 8D X 2 1/2 tuuman pituus, 950PK

Varastossa
Tuote: AD8XEU Malli: 4NFD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä950
Halkaisija0.099 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata12.5
Pää Dia.9 1/2 mittari
Head TypeCuped Brad
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.313
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD6 Viimeistelynaula 8D X 2 1/2 tuuman pituus, 950PK
€32.47 /pakkaus