Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEX6 Deck Nail Flat Galvanized 8d - Pakkaus 655 | AD8XCN

APPROVED VENDOR 4NEX6 Deck Nail Flat Galvanized 8d - Pakkauksessa 655

Varastossa
Tuote: AD8XCN Malli: 4NEX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
Noin Pkg. Määrä655
Halkaisija0.127 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata10.5
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiKierre
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEX6 Deck Nail Flat Galvanized 8d - Pakkauksessa 655
€50.06 / yksikkö