VESTIL M-6-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 6 tuumaa x 6 tuumaa koko | AG7VZN

VESTIL M-6-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 6 tuumaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VZN Malli: M-6-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 16"
VäriMusta
durometer(-/+5) 70
Kovuus(+/-5) 70
Korkeus6"
Reikä dia.1 3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaissyvyys12 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus12 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys6"
Leveys6.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1KorkeusReikä dia.PituusKiinnitysreikä Dia.Tyynyn pituusPad LeveysHinta
VESTIL M-2-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
VESTIL M-2-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 120 tuuman pituus, 2 tuuman leveys | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
Tarjouspyyntö
VESTIL M-2-18 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 18 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
VESTIL M-2-24 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 24 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€40.03
VESTIL M-2-36 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 36 tuumaa x 2 tuumaa x 1.75 tuumaa koko | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
VESTIL M-4-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€37.06
VESTIL M-4-120 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 120 tuumaa x 4.25 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL M-6-12 suulakepuristettu kumilokasuojapuskuri, 12 tuumaa x 6 tuumaa x 6 tuumaa
€67.12 / yksikkö