Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJW2 Paluuilmalevy 6 x 14 tuumaa | AD8UKF

APPROVED VENDOR 4MJW2 Return Air Baseboard säleikkö 6 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UKF Malli: 4MJW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalaa Air Baseboard Säleikkö
Palkkiväli1 / 3 "
rakentaminenTeräs
Syvyys0.31 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)6
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)14
Kokonaiskorkeus7.75 "
kokonaisleveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJW3 Paluuilmalevy 8 x 14 tuumaa | AD8UKG 4 MJW39.75 "15.75 "€13.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJW5 Return Air -jalkalistat 8 x 30 tuumaa | AD8UKJ 4 MJW59.75 "31.75 "€24.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW2 Return Air Baseboard säleikkö 6 x 14 tuumaa
€9.99 / yksikkö