Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE6 Hajotinlattia 6 x 10 tuuman ruskea | AD8UEK

APPROVED VENDOR 4MJE6 Diffuser Floor 6 x 10 tuuman ruskea

Varastossa
Tuote: AD8UEK Malli: 4MJE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajotin, lattia
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys1.55 "
Suorittaa loppuunRuskea
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)6
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)10
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys11.5 "
Tyyppilouvered

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE7 Hajotinlattia 6 x 12 tuumaa ruskea | AD8UEL 4MJE713.5 "€14.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE8 Hajotinlattia 6 x 14 tuumaa ruskea | AD8UEM 4MJE815.5 "€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJE6 Diffuser Floor 6 x 10 tuuman ruskea
€11.87 / yksikkö