HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVP4 piikkilanka 4 piikkilanka 15-1 / 2 mittari | AD8QZN

APPROVED VENDOR 4LVP4 piikkilanka 4 piikkilanka 15-1/2 mittari

Varastossa
Tuote: AD8QZN Malli: 4LVP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkilanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata15-1 / 2 ga.
Pituus1320ft.
MateriaaliTeräs
PakkaustyyppiKierretty rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7313000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkipisteväli (5 ")
    • Piikkipisteiden määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN9 piikkilanka 2 piikkilanka 12-1 / 2 Ga. | AD8QZJ 4 LVN912-1 / 2 ga.€426.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVP4 piikkilanka 4 piikkilanka 15-1/2 mittari
€313.94 / yksikkö