HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN9 piikkilanka 2 piikkilanka 12-1 / 2 Ga. | AD8QZJ

APPROVED VENDOR 4LVN9 piikkilanka 2 piikkilanka 12-1/2 Ga.

Varastossa
Tuote: AD8QZJ Malli: 4LVN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkilanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12-1 / 2 ga.
Pituus1320ft.
MateriaaliTeräs
PakkaustyyppiKierretty rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7313000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkipisteväli (5 ")
    • Piikkipisteiden määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVP4 piikkilanka 4 piikkilanka 15-1 / 2 mittari | AD8QZN 4LVP415-1 / 2 ga.€246.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVN9 piikkilanka 2 piikkilanka 12-1/2 Ga.
€334.74 / yksikkö