HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN8-aidan kuljettaja 17.5 paunaa AD8QZH

APPROVED VENDOR 4LVN8 Aidanpylvään kuljettaja 17.5 Lbs

Varastossa
Tuote: AD8QZH Malli: 4LVN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAita Post kuljettaja
Väripunainen
Suorittaa loppuunmaalannut
Mitata9
VetimetSilmukka
Korkeus24 "
Materiaali2 3/4-tuumainen teräsputki
Tyyppimanuaalinen
Paino17.5 paunaa.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVN8 Aidanpylvään kuljettaja 17.5 Lbs
€56.62 / yksikkö