Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVN4 Piikkilankalanka Teräs sinkitty 1-7/8 tuumaa | AD8QZF

APPROVED VENDOR 4LVN4 piikkilankavarsi, terässinkitty 1-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QZF Malli: 4LVN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkilanka-varsi
Halkaisija1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH8 piikkilanka-varsi sinkittyä terästä 1-5 / 8 tuumaa | AD8QXW 4LVH81.625 "€27.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN5 piikkilanka-varsi sinkittyä terästä 2-3 / 8 tuumaa | AD8QZG 4 LVN52.375 "€29.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVN4 piikkilankavarsi, terässinkitty 1-7/8 tuumaa
€23.70 / yksikkö