HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVN1 Ketjulenkki Kävelyportti 9 Gauge 48 W x 48 tuuman korkeus | AD8QZC

APPROVED VENDOR 4LVN1 Ketjulinkki kävelyportti 9 ulottuma 48 L x 48 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8QZC Malli: 4LVN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjulinkkikävelyportti
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus48 "
MateriaaliHitsattu teräs
Verkkokoko2.375
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVN2 Ketjulinkkikävelyportti 9 mittari 48 W x 72 tuumaa | AD8QZD 4 LVN272 "€241.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVN1 Ketjulinkki kävelyportti 9 ulottuma 48 L x 48 tuumaa korkeus
€177.25 / yksikkö