Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG9 Gate Corner sinkitty teräs sopii 1-5 / 8 tuumaa | AD8QXM

APPROVED VENDOR 4LVG9 Gate Corner galvanoitu teräs Sopii 1-5/8 tuumalle

Varastossa
Tuote: AD8QXM Malli: 4LVG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortin kulma
Suorittaa loppuunSinkitty
hyödyt1-5 / 8 "halkaisija
Mitata9 ga.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunhyödyteräMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVG7 -haarukan salvan teräs sopii 1-3 / 8 - 2-3 / 8 tuumaa | AD8QXK 4LVG7SinkittyHalkaisija 1-3 / 8 - 2-3 / 8 "Haarukan salpaTeräs€9.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVG8 -porttikiinnike Teräs sopii 1-3 / 8 tuuman halkaisijaan AD8QXL 4LVG8Sinkitty1-3 / 8 "halkaisijaPorttikiinnikeTeräs€1.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH1 Gate kyynärpää alumiini sopii 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AD8QXN 4LVH1tavallinen1-3 / 8 "halkaisijaPortin kyynärpääAlumiini€8.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH2 -porttikehys saranateräs 9-mittari 1-3 / 8 tuumaa | AD8QXP 4LVH2Sinkitty1-3 / 8 "halkaisijaPorttikehyksen saranaTeräs€4.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH3-porttikehys saranateräs 9-mittari 1-5 / 8 tuumaa | AD8QXQ 4LVH3Sinkitty1-5 / 8 "halkaisijaPorttikehyksen saranaTeräs€3.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG9 Gate Corner galvanoitu teräs Sopii 1-5/8 tuumalle
€20.28 / yksikkö