Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVG8 -porttikiinnike Teräs sopii 1-3 / 8 tuuman halkaisijaan AD8QXL

APPROVED VENDOR 4LVG8-portin pidike teräs sopii 1-3/8 tuuman halkaisijalle

Varastossa
Tuote: AD8QXL Malli: 4LVG8
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
€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttikiinnike
Suorittaa loppuunSinkitty
hyödyt1-3 / 8 "halkaisija
Mitata9 ga.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunhyödyteräMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVG7 -haarukan salvan teräs sopii 1-3 / 8 - 2-3 / 8 tuumaa | AD8QXK 4LVG7SinkittyHalkaisija 1-3 / 8 - 2-3 / 8 "Haarukan salpaTeräs€12.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG9 Gate Corner sinkitty teräs sopii 1-5 / 8 tuumaa | AD8QXM 4LVG9Sinkitty1-5 / 8 "halkaisijaPortin kulmaTeräs€26.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH1 Gate kyynärpää alumiini sopii 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AD8QXN 4LVH1tavallinen1-3 / 8 "halkaisijaPortin kyynärpääAlumiini€11.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH2 -porttikehys saranateräs 9-mittari 1-3 / 8 tuumaa | AD8QXP 4LVH2Sinkitty1-3 / 8 "halkaisijaPorttikehyksen saranaTeräs€6.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVH3-porttikehys saranateräs 9-mittari 1-5 / 8 tuumaa | AD8QXQ 4LVH3Sinkitty1-5 / 8 "halkaisijaPorttikehyksen saranaTeräs€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG8-portin pidike teräs sopii 1-3/8 tuuman halkaisijalle
€2.27 / yksikkö