HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG6 Aita Pylväs 72 Tuumaa AD8QXJ

APPROVED VENDOR 4LVG6 Aidanpylväs 72 tuumaa

Tuote: AD8QXJ Malli: 4LVG6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan aidan pylväs
VäriVihreä
Halkaisija3.75 "
Suorittaa loppuunPVC-pinnoite
Mitata14 ga.
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Paino / Ft.0.47
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG3-aidan pylvään korkeus 36 tuumaa | AD8QXF 4LVG336 "4.5 "€7.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG4-aidan pylvään korkeus 48 tuumaa | AD8QXG 4LVG448 "4.5 "€9.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVG5 Aidan pylvään korkeus 60 tuumaa | AD8QXH 4LVG560 "4.5 "€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG6 Aidanpylväs 72 tuumaa
€14.36 / yksikkö