Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG3-aidan pylvään korkeus 36 tuumaa | AD8QXF

APPROVED VENDOR 4LVG3 Aidanpylvään korkeus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QXF Malli: 4LVG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan aidan pylväs
VäriVihreä
Halkaisija3.75 "
Suorittaa loppuunPVC-pinnoite
Mitata14 ga.
Korkeus36 "
MateriaaliTeräs
Paino / Ft.0.47
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7326908535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG4-aidan pylvään korkeus 48 tuumaa | AD8QXG 4LVG448 "4.5 "€9.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVG5 Aidan pylvään korkeus 60 tuumaa | AD8QXH 4LVG560 "4.5 "€13.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVG6 Aita Pylväs 72 Tuumaa AD8QXJ 4LVG672 "1 5 / 16 "€14.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVG3 Aidanpylvään korkeus 36 tuumaa
€7.10 / yksikkö