Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX67 Hihnapyörän lohkon kääntökoukku 525 Lb. | AD8FNL

APPROVED VENDOR 4JX67 hihnapyörälohkon kääntökoukku 525 Lb.

Varastossa
Tuote: AD8FNL Malli: 4JX67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRihnapyörä
Laakerityyppitavallinen
SuunniteltuVaijeri
Silmakoukku sisäpuolella Dia.11 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Maks. Kaapelin koko3 / 16 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Levyn leveys7 / 16 "
Työkuorman raja525 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Työkuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX64 Hihnapyörän lohko kääntyvä silmä 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb€23.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JX65-hihnapyörän lohkoköysi 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb€14.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX66 hihnapyörän vaijeri kiinteä silmä 525 paunaa | AD8FNK 4JX66-525 lb€16.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX68 Hihnapyörän lohko kääntyvä silmä 600 lb | AD8FNM 4JX68-600 lb€26.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX69 -hihnapyörän lohko 600 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 2 tuumaa | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb€17.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 4JX70 -hihnapyörän lohko kiinteä silmä 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb€27.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX71 Hihnapyörän lohkon kääntökoukku 600 Lb. | AD8FNQ 4JX71-600 lb€43.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX67 hihnapyörälohkon kääntökoukku 525 Lb.
€36.51 / yksikkö