Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN5 Snap On kaulus pyöreä sinkitty teräs | AD8FBE

APPROVED VENDOR 4JRN5 Snap On kaulus pyöreä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AD8FBE Malli: 4JRN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kaulus
YhteensopivaRei'itetty T-tankohajotin
Kanavan koko12 "
Kokonaisdia.14 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN2 Snap On kaulus pyöreä sinkitty teräs | AD8FBB 4 JRN26"€14.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN3 Snap On kaulus pyöreä sinkitty teräs | AD8FBC 4 JRN38"€14.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRN4 Snap On kaulus pyöreä sinkitty teräs | AD8FBD 4 JRN410 "€17.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRN5 Snap On kaulus pyöreä galvanoitu teräs
€21.46 / yksikkö