Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JPN2 Type K -lämpöparisovitin Mini | AD8EZZ

APPROVED VENDOR 4JPN2 Type K -lämpöparisovitin Mini

Varastossa
Tuote: AD8EZZ Malli: 4JPN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin K lämpöparisovitin
AnturiliitinMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JPN4 Tyypin K termoelementtiliitin Mini | AD8FAB 4JPN4Tyypin K lämpöparin liitin€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN2 Type K -lämpöparisovitin Mini
€20.03 / yksikkö