Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JPN4 Tyypin K termoelementtiliitin Mini | AD8FAB

APPROVED VENDOR 4JPN4 Type K -lämpöpariliitin Mini

Varastossa
Tuote: AD8FAB Malli: 4JPN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin K lämpöparin liitin
AnturiliitinMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JPN2 Type K -lämpöparisovitin Mini | AD8EZZ 4JPN2Tyypin K lämpöparisovitin€20.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN4 Type K -lämpöpariliitin Mini
€8.77 / yksikkö