Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JH02 Kaiteetuki 3 tuuman alumiinia | AD8ELD

APPROVED VENDOR 4JH02 kaidekannatin alumiinia, korkeus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ELD Malli: 4JH02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen kiinnike
VäriLuonnollinen
Halkaisija2.14 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus3"
MateriaaliAlumiini
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan ja kiskon keskivälys (tuumaa) (3 1/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZU6 -kaidejalustan messinki AB3YBL 1VZU6Messinki3 1 / 5 "Teräs€13.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JH01 -kannatinkaide | AD8ELC 4JH01Messinki3"-€3.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JH02 kaidekannatin alumiinia, korkeus 3 tuumaa
€13.81 / yksikkö