Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JH01 -kannatinkaide | AD8ELC

APPROVED VENDOR 4JH01 Kannatin käsijohde

Varastossa
Tuote: AD8ELC Malli: 4JH01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen kiinnike
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus3"
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan ja kiskon keskivälys (tuumaa) (2 7/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZU6 -kaidejalustan messinki AB3YBL 1VZU6Messinki3 1 / 5 "Teräs€13.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JH02 Kaiteetuki 3 tuuman alumiinia | AD8ELD 4JH02kromi3"Alumiini€13.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JH01 Kannatin käsijohde
€3.75 / yksikkö