Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXC8 Bungee-johdinrulla 250 jalkaa L 5/16 tuumaa | AD8CMW

APPROVED VENDOR 4HXC8 Benji-johtorulla 250 jalkaa L 5/16 in.d

Varastossa
Tuote: AD8CMW Malli: 4HXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBungee-johdinrulla
Rungon materiaaliKumi
VäriMonivärinen
Halkaisija5 / 16 "
Pituus250ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXC9 Bungee Cord Roll 300 jalkaa L 3/8 tuumaa | AD8CMX 4HXC93 / 8 "300ft.€174.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC8 Benji-johtorulla 250 jalkaa L 5/16 in.d
€140.44 / yksikkö