Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65318 Kahvanpitävä kaapelilukko 6 jalkaa | AD2QWZ 3TM22

BRADY 65318 Tartuntakaapelin lukitus, 6 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2QWZ Malli: 65318Ristiviite: 3TM22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrip-Cinching-kaapelin lukitus
Rungon materiaaliIskumodifioitu lasilla täytetty nailon
Kaapelin halkaisija1 / 8 "
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Väripunainen
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.76
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)21.46
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelin pituusKaapelimateriaaliVäriHinta
BRADY 45191 Tartuntakaapelin lukitus 6 jalan pituus | AA7GXA 15Y504 451911 / 8 "6ft.Galvanisoitu terässininen€76.37
BRADY 45192 Grip-cinching-kaapelin lukitus 6 jalan pituus | AA7GXB 15Y505 451921 / 8 "6ft.Galvanisoitu teräsKeltainen€80.89
BRADY 50943 Kahvanpitävä kaapelilukko 8 jalan pituus | AE6JCR 5TA71 509433 / 16 "8ft.Vinyyli pinnoitettu teräspunainen€63.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65318 Tartuntakaapelin lukitus, 6 jalkaa pituus
€69.67 / yksikkö