HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXC9 Bungee Cord Roll 300 jalkaa L 3/8 tuumaa | AD8CMX

APPROVED VENDOR 4HXC9 Benji-johtorulla 300 jalkaa L 3/8 in.d

Varastossa
Tuote: AD8CMX Malli: 4HXC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBungee-johdinrulla
Rungon materiaaliKumi
VäriMonivärinen
Halkaisija3 / 8 "
Pituus300ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXC8 Bungee-johdinrulla 250 jalkaa L 5/16 tuumaa | AD8CMW 4HXC85 / 16 "250ft.€140.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC9 Benji-johtorulla 300 jalkaa L 3/8 in.d
€174.14 / yksikkö