Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HXC7 Säädettävä benji-johto S-koukku 36 tuuman pituus | AD8CMV

APPROVED VENDOR 4HXC7 Säädettävä Bungee-johdon S-koukku, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CMV Malli: 4HXC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä benji-johto
Rungon materiaaliKumi
VäriMonivärinen
Halkaisija1 / 4 "
LopputyyppiCarabiner
Laitteistomateriaalipolykarbonaatti
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXC7 Säädettävä Bungee-johdon S-koukku, pituus 36 tuumaa
€6.20 / yksikkö