HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U664 Vaihdettava käsikuorma -auton korkeus 62 tuumaa | AB6 kt

APPROVED VENDOR 21U664 avoauton käsiauton korkeus 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6KBB Malli: 21U664

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
VäriHarmaa
Taitettu syvyys19 "
Kahvan tyyppiSilmukka
Vaakasuora kuorman korkki.1000 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys8-1/4
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus62.75 "
kokonaisleveys21.25 "
Alustan koko48-1 / 2 "x 12"
Rengas laakerit5/8 "BB
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)157.99
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (500 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaVäriKahvan tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysAlustan kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U665 Vaihdettava käsikuorma-auton korkeus 51-3/4 In | AB6KBC 21U66510 "HarmaaKaksoissilmukka3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€451.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRG5 Cabriolet-käsitrukki 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"HopeaSuora1.25 "39 "42 "12 "-€609.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21U664 avoauton käsiauton korkeus 62 tuumaa
€472.75 / yksikkö