Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDV6 -ruuvikiinnityskoukku - pakkaus 10 | AD7YJX

APPROVED VENDOR 4HDV6 ruuvituumainen koukkuteräs – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7YJX Malli: 4HDV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutterin pulttikoukku
Oven paksuus1.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Koukun korkeus1-5 / 8 "
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus1.625 "
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiYksi kuusiomutteri
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusAvauskokoKokonaispituusthread PituusKierteen kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDV3 -ruuviholkkiteräs - pakkaus 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€6.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HDV4 ruuvituumainen koukku teräs - 10 kpl. | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€7.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDV5 -ruuvikiinnityskoukku, teräs, 10 kpl pakkaus | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "€10.01
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HDV7 Ruuvisylinterinen koukku teräs - 10 kpl AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "€13.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDV8 -ruuviholkkiteräs - pakkaus 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€20.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 4HDV9 -ruuviholkkiteräskoko - 10 kpl: n pakkaus | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€25.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV6 ruuvituumainen koukkuteräs – 10 kappaleen pakkaus
€11.12 / yksikkö