Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPP5 -venttiili 2 tuuman Pvc AD7VLJ

APPROVED VENDOR 4GPP5 tuuletusventtiili 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7VLJ Malli: 4GPP5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmausventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaaliPVC
Sisääntulon koko2"
Max. Paine232 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue33 astetta 240 astetta F
Tuuletus Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.79
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPP3 -venttiili 3/4 tuuman PVC | AD7VLG 4GPP33 / 4 "€218.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP4 -venttiili 1 1/4 tuuman PVC | AD7VLH 4GPP41.25 "€293.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP5 tuuletusventtiili 2 tuuman PVC
€419.93 / yksikkö