Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8905 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 2 Tuumaa x 10 Piha | AD6JVL 45K168

3M 8905 kalvoteippi polyesterisininen 2 tuumaa x 10 jaardia

Varastossa
Tuote: AD6JVL Malli: 8905Ristiviite: 45K168

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus26 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
Värisininen
Pituus10 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.40 astetta 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus110 paunaa / tuumaa
Paksuus6.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.03
Laivan leveys (cm)5.03
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 8905 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 1 Tuuma x 10 Piha | AD6JVK 45K167 89051"€46.74
3M 8905 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 4 Tuumaa x 10 Piha | AD6JVM 45K169 89054"€165.49
3M 8905 kalvoteippi polyesterisininen 1-1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVN 45K170 89051.5 "€64.76
3M 8905 kalvoteippi polyesteri sininen 1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVP 45K171 89051 / 2 "€23.22
3M 8905 polyesteriteippi, 6.50 mil paksu, 3/4 tuumaa X 10 jaardia, sininen | AD6JVQ 45K172 89053 / 4 "€40.32
3M 8905 kalvoteippi polyesteri sininen 3/8 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVR 45K173 89053 / 8 "€19.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8905 kalvoteippi polyesterisininen 2 tuumaa x 10 jaardia
€85.42 / yksikkö