Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPP3 -venttiili 3/4 tuuman PVC | AD7VLG

APPROVED VENDOR 4GPP3 tuuletusventtiili 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7VLG Malli: 4GPP3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmausventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Kelluva materiaaliPVC
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine232 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue33 astetta 240 astetta F
Tuuletus Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.91
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP4 -venttiili 1 1/4 tuuman PVC | AD7VLH 4GPP41.25 "€293.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPP5 -venttiili 2 tuuman Pvc AD7VLJ 4GPP52"€419.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP3 tuuletusventtiili 3/4 tuuman PVC
€218.20 / yksikkö