Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGV7-silmukan jousikiinnike L 2 1/8 tuumaa | AD7TUP

APPROVED VENDOR 4GGV7 Silmukan jousinapsaus L 2 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TUP Malli: 4GGV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukan jousikiinnitys
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliPronssi
Kokonaispituus2.125 "
Nopea avaaminen1 / 4 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCN5-silmukan jousikiinnike L 4 sisään | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "SinkittyTeräsvaijeri4"13 / 16 "€3.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR4-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelipinnoitettuRaudan valu3.75 "1 / 2 "€4.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR5-silmukan jousikiinnike L 2 sisään | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2"1 / 4 "€1.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR6-silmukan jousikiinnike L 2 3/8 tuumaa | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.375 "5 / 16 "€1.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR7-silmukan jousikiinnike L 2 3/4 tuumaa | AD7LKF 4FCR79 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.75 "13 / 32 "€2.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR8-silmukan jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "1 / 2 "€3.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCR9 Silmukkajousi Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.875 "5 / 8 "€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV7 Silmukan jousinapsaus L 2 1/8 tuumaa
€2.56 / yksikkö