HI-TECH DURAVENT 0250-0800-0002-60 Kanaviletku 8 tuuman tunnus | AC3FGU 2TA64

HI-TECH DURAVENT 0250-0800-0002-60 Kanavaletku 8 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AC3FGU Malli: 0250-0800-0002-60Ristiviite: 2TA64

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2"
VäriHarmaa
Sisällä Dia.8"
Pituus25ft.
MateriaaliPVC-pinnoitettu lasikuitu
Max. Virtaus1830 cfm
Max. Paine2 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 200 astetta F
Tyhjiöarvosana0.7 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.81
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0250-0800-0002-60 Kanavaletku 8 tuumaa Id
€250.02 / yksikkö