Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR7-silmukan jousikiinnike L 2 3/4 tuumaa | AD7LKF

APPROVED VENDOR 4FCR7 Silmukan jousinapsautus L 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LKF Malli: 4FCR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukan jousikiinnitys
Silmä sisäpuolella Dia.9 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliSinkkivalu
Kokonaispituus2.75 "
Nopea avaaminen13 / 32 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCN5-silmukan jousikiinnike L 4 sisään | AD7LJJ 4FCN51 / 2 "SinkittyTeräsvaijeri4"13 / 16 "€3.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR4-silmukan jousikiinnike L 3 1/4 tuumaa | AD7LKC 4FCR43 / 4 "NikkelipinnoitettuRaudan valu3.75 "1 / 2 "€5.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR5-silmukan jousikiinnike L 2 sisään | AD7LKD 4FCR57 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2"1 / 4 "€1.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR6-silmukan jousikiinnike L 2 3/8 tuumaa | AD7LKE 4FCR615 / 32 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.375 "5 / 16 "€2.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCR8-silmukan jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LKG 4FCR811 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "1 / 2 "€4.12
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCR9 Silmukkajousi Snap L 3 7/8 In | AD7LKH 4FCR913 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.875 "5 / 8 "€6.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCT1 -renkaan jousikiinnike L 4 5/8 tuumaa | AD7LKJ 4FCT11"NikkelipinnoitettuSinkkivalu4.625 "3 / 4 "€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCR7 Silmukan jousinapsautus L 2 3/4 tuumaa
€2.32 / yksikkö