Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGT3 Lukitusjousi Snap Kapasiteetti 1000 Lb | AD7TTX

APPROVED VENDOR 4GGT3 lukitusjousen kapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AD7TTX Malli: 4GGT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusjousi napsahtaa
Silmä sisäpuolella Dia.11 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Max. Ladata1000 paunaa
Kokonaispituus3.625 "
Nopea avaaminen3 / 8 "
Paksuus4 / 9 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Max. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGT1 Lukitusjousi Snap Kapasiteetti 3500 Lb | AD7TTW 4GGT11.125 "2500 paunaa4.5 "13 / 16 "1 / 2 "€38.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGT3 lukitusjousen kapasiteetti 1000 Lb
€15.95 / yksikkö