Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGT1 Lukitusjousi Snap Kapasiteetti 3500 Lb | AD7TTW

APPROVED VENDOR 4GGT1 lukitusjousen kapasiteetti 3500 Lb

Varastossa
Tuote: AD7TTW Malli: 4GGT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusjousi napsahtaa
Silmä sisäpuolella Dia.1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Max. Ladata2500 paunaa
Kokonaispituus4.5 "
Nopea avaaminen13 / 16 "
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Max. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGT3 Lukitusjousi Snap Kapasiteetti 1000 Lb | AD7TTX 4GGT311 / 16 "1000 paunaa3.625 "3 / 8 "4 / 9 "€15.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGT1 lukitusjousen kapasiteetti 3500 Lb
€38.35 / yksikkö