Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGK6 Liukupultti Jousinapsautus L 3 7/16 In | AD7TRE

APPROVED VENDOR 4GGK6 Liukupultti Jousinapsautus L 3 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TRE Malli: 4GGK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultin jousikiinnike, käännä
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunHäviövahan tarkkuusvalu
MateriaaliRuostumaton 316 teräs
Kokonaispituus3.437 "
Nopea avaaminen3 / 8 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG6 -liukupultin jousikiinnike L 2 1/2 tuumaa | AD7LGX 4FCG63 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2.5 "1 / 4 "€2.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG7 -liukupultin jousikiinnike L 3 sisään | AD7LGY 4FCG71 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3"5 / 16 "€3.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG8 -liukupultin jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "3 / 8 "€4.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCG9 liukupultin jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7LHA 4FCG93 / 4 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "3 / 8 "€3.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH1 -liukupultin jousikiinnike L 3 sisään | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Pronssi3"1 / 4 "€5.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH2 -liukupultin jousikiinnike L 4 3/4 tuumaa | AD7LHC 4FCH21.25 "-Pronssi4.75 "9 / 16 "€12.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCJ6 liukupultin jousikiinnike L 3 3/4 tuumaa | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.75 "3 / 8 "€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK6 Liukupultti Jousinapsautus L 3 7/16 tuumaa
€13.49 / yksikkö