Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 04-410 Teollisuuden metallilevy 23-5 / 8 tuumaa | AH4GNU 34JG92

VIGIL ANTISLIP 04-410 Industrial Grade Metal Deck, pituus 23-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GNU Malli: 04-410Ristiviite: 34JG92
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
€88.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden luokan metallikansi
PohjamateriaaliaTeräs
VäriTurvallisuus keltainen
Pituus23.625 "
PintamateriaaliPäällystetty
Paksuus3 / 64 "
Leveys7 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VIGIL ANTISLIP 04-405 Teollisuuden metallilevy 17-2 / 3 tuuman | AH4GNT 34JG91 04-40517 2 / 3 "€66.50
VIGIL ANTISLIP 04-415 Teollisuuden metallilevy 29-1 / 2 tuumaa | AH4GNV 34JG93 04-41529.5 "€111.08
VIGIL ANTISLIP 04-420 Teollisuusluokan metallikannen pituus 35-7/16 tuumaa | AH4GNW 34JG94 04-42035.437 "€132.89
VIGIL ANTISLIP 04-425 Teollisuuden metallilevy 47-1 / 4 tuumaa | AH4GNX 34JG95 04-42547.25 "€177.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 04-410 Industrial Grade Metal Deck, pituus 23-5/8 tuumaa
€88.53 / yksikkö