Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FLT6 Yhdistelmämittarin testi 2 tuumaa | AD7MZP

APPROVED VENDOR 4FLT6 yhdistelmämittarin testi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7MZP Malli: 4FLT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2"
Mittarin tyyppiTesti
Lens MaterialAkryyli
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa
SormusmateriaaliPuristettu ruostumaton teräs
Pienin valmistuminen2 "Hg, 1 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialtarkkuusKotelon väriKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 11A483 Yhdistelmämittariprosessi 4-1/2 In | AA2TML 11A483Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 01 "Hg, 0.5 psiMessinkiPronssi€184.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A493 Yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMX 11A493Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psiMessinkiPronssi€107.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A494 Yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 4-1 / 2 tuumaa | AA2TMY 11A494Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 140 astetta F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "MessinkiPronssi€184.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A509 -yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 6 tuuman 60 psi | AA2TNN 11A509Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psiMessinkiPronssi€294.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A511 -yhdistelmämittari Yleiskäyttöinen 6 tuumaa 150 | AA2TNQ 11A511Lasi+ /-0.5%Musta-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiMessinkiPronssi€294.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CFD3 Yhdistelmämittari 2 1/2 tuuman Vac To 250psi | AD6XHV 4CFD3polykarbonaatti+/- 3-2-3%sininen-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMessinkiPronssi€11.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CFD5 -yhdistelmämittari 2 1/2 tuuman tyhjiö 350 psi: iin AD6XHX 4CFD5polykarbonaatti+/- 3-2-3%sininen-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMessinkiPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLT6 yhdistelmämittarin testi 2 tuumaa
€16.38 / yksikkö