Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41262 Hylsy 1/2 tuuman asema 3/8 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YNF 20K538

SK PROFESSIONAL TOOLS 41262-kantainen 1/2 tuuman asema 3/8 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4YNF Malli: 41262Ristiviite: 20K538
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
€34.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus6.625 "
Bit tyyliHex
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus4-7 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus6.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 Pistoke 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€34.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Hylsy 1/2 tuuman 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 Hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€36.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Hylsy 1/2 tuuman 19 mm 6-pisteinen vakio | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "metrinen19mm19mm€39.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Hylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 pisteen vakio | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€40.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Hylsy 1/2 tuuman asema 3/8 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€30.62
SK AMMATTITYÖKALUT 41213 Hylsy 1/2 tuuman käyttölaite 5/16 tuuman 6 -pisteen vakio | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€28.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41262-kantainen 1/2 tuuman asema 3/8 tuuman 6 pisteen vakio
€34.35 / yksikkö