Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCV1 Kaksipuolinen magneettilukitus alumiini | AD7LLB

APPROVED VENDOR 4FCV1 kaksipuolinen magneettilukitus alumiinia

Varastossa
Tuote: AD7LLB Malli: 4FCV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen magneettinen saalis
Saaliin pituus2 1 / 16 "
Saalisprojektio47 / 64 "
Saaliin leveys1"
SulkemistyyppiKaksi lakkoa
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
TarvikkeetMukana
MateriaaliAlumiini
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima6.5 lb
Lakon korkeus3 / 4 "
Lakon pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCV1 kaksipuolinen magneettilukitus alumiinia
€8.54 / yksikkö