Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.41216X25 Säädettävät kahvat 0.99 M12 keltainen | AE9HLK 6JUH6

KIPP K0269.41216X25 Säädettävät kahvat 0.99 M12 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9HLK Malli: K0269.41216X25Ristiviite: 6JUH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.37 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.41216X20 Säädettävät kahvat 0.78 M12 keltainen | AE9HLJ 6JUH5 K0269.41216x20Keltainen3.19 "4.29 "0.78 "€23.10
KIPP K0269.41216X30 Säädettävät kahvat 1.18 M12 keltainen | AE9HLL 6JUH7 K0269.41216x30Keltainen3.58 "4.29 "1.18 "€23.10
KIPP K0269.41216X35 Säädettävät kahvat 1.38 M12 keltainen | AE9HLM 6JUH8 K0269.41216x35Keltainen3.78 "4.29 "1.38 "€24.58
KIPP K0269.41216X40 Säädettävät kahvat 1.57 M12 Keltainen | AE9HLN 6JUH9 K0269.41216x40Keltainen3.98 "4.29 "1.57 "€24.58
KIPP K0269.41216X45 Säädettävät kahvat 1.77 M12 keltainen | AE9HLP 6JUJ0 K0269.41216x45Keltainen4.17 "4.29 "1.77 "€24.10
KIPP K0269.41216X50 Säädettävät kahvat 1.99 M12 keltainen | AE9HLQ 6JUJ1 K0269.41216x50Keltainen4.37 "4.29 "1.99 "€24.58
KIPP K0269.41216X55 Säädettävät kahvat 2.16 M12 keltainen | AE9HLR 6JUJ2 K0269.41216x55Keltainen4.57 "4.29 "2.16 "€24.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.41216X25 Säädettävät kahvat 0.99 M12 Keltainen
€23.10 / yksikkö