Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1869X10S Miehen kyynärpää 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FLJ 2ZKN8

WEATHERHEAD 1869X10S uros kyynärpää 1/2-14 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FLJ Malli: 1869X10SRistiviite: 2ZKN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 2 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 2-14
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies, kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoTyyppiHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X10 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FLH 2ZKN7 1869X10Quick Connect5 / 8 "Mies€50.37
SÄÄNPÄÄ 1869X6X8 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 3/8 tuuman putken koko | AC4FME 2ZKR9 1869X6X8Quick Connect3 / 8 "Mies€33.23
SÄÄNPÄÄ 1869X8X8 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 1/2 tuuman putken koko | AC4FML 2ZKT6 1869X8X8Quick Connect1 / 2 "Mies€37.91
SÄÄNPÄÄ 1469X10 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FRM 2ZLH5 1469X10Puristus nailonputki5 / 8 "Mies€35.54
SÄÄNPÄÄ 1469X12 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 3/4 tuuman putken koko | AC4FRQ 2ZLJ2 1469X12Puristus nailonputki3 / 4 "Mies€79.60
SÄÄNPÄÄ 1469X8X8 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 1/2 tuuman putken koko | AC4FTA 2ZLL8 1469X8X8Puristus nailonputki1 / 2 "Mies€29.93
SÄÄNPÄÄ 1369X10 Miehen kyynärpää 1 / 2-14 5/8 tuuman putken koko | AC4FVW 2ZMC5 1369X10Pakkauskupariputki5 / 8 "Mies€39.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1869X10S uros kyynärpää 1/2-14 5/8 tuuman putken koko
€44.89 / yksikkö