Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 60 MK riippulukko 1/2 tuuman H Mk ruostumaton teräs 4-nastainen AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB/60 MK Riippulukko 1/2 tuuman H Mk ruostumaton teräs 4pin

Varastossa
Tuote: AE6PYX Malli: 24IB/60 MKRistiviite: 5UKJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääavainlukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija60mm
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2.375 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1"
Runkoleveys2.375 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiPääavain (MK)
Kansallinen tuotenumeroEi
Nastojen lukumäärä4
Avautuu avaimenumerolla0238
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1 / 2 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapePyöreä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusRungon halkaisijaKehon korkeusKehon paksuusRunkoleveysAvaimen tyyppiNastojen lukumääräSakkeli Dia.Hinta
ABUS 24IB / 70 MK KD riippulukko 3/4 tuuman H Mk-kiila-asteinen erilainen ruostumaton teräs 5-napainen | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Pääavain (MK), eri näppäin (KD)53 / 8 "€57.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/60 MK Riippulukko 1/2 tuuman H Mk ruostumaton teräs 4pin
€54.06 / yksikkö