HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERY2 -ruuvikiinnike, musta vinyylipäällysteinen AD7JPR

APPROVED VENDOR 4ERY2 Ruuvittuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu

Tuote: AD7JPR Malli: 4ERY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriMusta
Suorittaa loppuunsinkki
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Avauskoko5.5 "
Kokonaispituus7.25 "
Projektio6.375
thread Pituus1.75 "
TyyppiKuormitettu, musta vinyylipäällysteinen
Leveys1.75 "
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)34.01
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriHook TypeAvauskokoKokonaispituusProjektiothread PituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW8 -ruuvikoukku, punainen 2/1-tuumainen vinyyli - 2 kpl pakkaus | AD10JPH 4ERW81.5 "punainenHyödyllisyys3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Punainen vinyylipäällysteinen€2.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW9 -ruuvikiinnityskoukku punainen vinyyli 3 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7JPJ 4ERW91.75 "punainenHyödyllisyys1.25 "3.25 "3.251.375 "Punainen vinyylipäällysteinen€3.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERX8 -ruuvikoukku, musta vinyylipäällysteinen AD7JPN 4ERX8-MustaKuormitettu2"3.625 "-1.375 "Kuormitettu, musta vinyylipäällysteinen€3.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ERY1 Ruuva tuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu | AD7JPQ 4ERY2 4ERY12.75 "MustaKuormitettu7.625 "8.75 "2.751.75 "Kuormitettu, musta vinyylipäällysteinen€6.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERY2 Ruuvittuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu