Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERX8 -ruuvikoukku, musta vinyylipäällysteinen AD7JPN

APPROVED VENDOR 4ERX8 Ruuva tuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu

Varastossa
Tuote: AD7JPN Malli: 4ERX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriMusta
Suorittaa loppuunsinkki
Hook TypeKuormitettu
MateriaaliTeräs
AsennusKierrettävä
Avauskoko2"
Kokonaispituus3.625 "
thread Pituus1.375 "
TyyppiKuormitettu, musta vinyylipäällysteinen
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)34.01
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi7318130060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriHook TypeAvauskokoKokonaispituusProjektiothread PituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW8 -ruuvikoukku, punainen 2/1-tuumainen vinyyli - 2 kpl pakkaus | AD10JPH 4ERW81.5 "punainenHyödyllisyys3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Punainen vinyylipäällysteinen€2.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERW9 -ruuvikiinnityskoukku punainen vinyyli 3 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7JPJ 4ERW91.75 "punainenHyödyllisyys1.25 "3.25 "3.251.375 "Punainen vinyylipäällysteinen€3.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ERY1 Ruuva tuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu | AD7JPQ 4ERY2 4ERY12.75 "MustaKuormitettu7.625 "8.75 "2.751.75 "Kuormitettu, musta vinyylipäällysteinen€6.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ERY2 -ruuvikiinnike, musta vinyylipäällysteinen AD7JPR 4ERY21.75 "MustaKuormitettu5.5 "7.25 "6.3751.75 "Kuormitettu, musta vinyylipäällysteinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERX8 Ruuva tuumakoukku Musta Vinyylipinnoitettu
€3.49 / yksikkö