HYVÄKSYTTY VENDOR 4DXC5 -vanteinen solki, 1 tuuma - 500 kpl pakkaus AD7ECD

APPROVED VENDOR 4DXC5 hihnasolki 1 tuuma - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD7ECD Malli: 4DXC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen solki
MateriaaliTeräs
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DXC2 -solki 3/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AD7ECB 4DXC23 / 4 "€160.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4DXC3 Hihnasolki 3/4 tuumaa - Pakkaus 500 | AD7ECC 4DXC33 / 4 "€212.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DXC6 -vanteinen solki 1-1 / 4 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AD7ECE 4DXC61.25 "€165.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DXC7 -vanteinen solki 1-1 / 2 tuumaa - 200 kpl pakkaus AD7ECF 4DXC71.5 "€205.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DXC8 -vanteinen solki 5/8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AD7ECG 4DXC85 / 8 "€154.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXC5 hihnasolki 1 tuuma - 500 kpl
€236.50 / yksikkö